FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14F-Q8-P10 578357

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-D-G14F-Q8-P10
Rubix:06148486
Fabrikant:578357
EAN:4052568060602
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14F-Q8-P10 578357

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14F-Q8-P10 578357


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G14F-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20,68 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,03 excl. BTW
/ stuk
€ 4,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden