SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCU08-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCU08-00
Rubix:05282975
Fabrikant:KCU08-00
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCU08-00

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCU08-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube OD: Ø8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x58x15 mm
Logistiek gewicht18 g
Aansluiting 28
Land van oorsprongCN
€ 126,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen