SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-G03

KQB2H One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2H06-G03
Rubix:05279826
Fabrikant:00766124
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-G03

Technische samenvatting

Materiaalc3604; elektrolytisch vernikkeld
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-G03


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: G03 (3/8)

Sterke punten

Compact en licht
Vetvrij
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefin

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41 g
Materiaalc3604; elektrolytisch vernikkeld
Aansluiting 13/8
Profielkqb2h
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur150 °C
3,99 excl. BTW
/ stuk
4,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen