FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M7-Q6-P10 578337

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-D-M7-Q6-P10
Rubix:06148446
Fabrikant:578337
EAN:4052568060404
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M7-Q6-P10 578337

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m7 male thread
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M7-Q6-P10 578337


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-M7-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10,63 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m7 male thread
Profielstandaard
Aansluiting 2for 6 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode76169990
2,49 excl. BTW
/ stuk
3,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen