Referenties
SMC:LQ3E5A-R3
Rubix:05291356

Documenten
Productdetails : SMC PFA L-FIT 3/4" SL X 1/4" SL LQ3E5A-R3
Smc pfa l-fit 3/4" sl x 1/4" sl lq3e5a-r3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 3/4' x 5/8' |
| Profiel | lq3e-r |
| Aansluiting 2 | 1/4' x 5/32' |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type | union-reducerende elleboog |
| Diameter buis | 19,05 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,32 excl. BTW
/ stuk
€ 76,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen