FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18F-Q4-P10 558674

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-G18F-Q4-P10
Rubix:06150482
Fabrikant:558674
EAN:4052568054694
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18F-Q4-P10 558674
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18F-Q4-P10 558674


Insteekschroefkoppeling NPQM-D-G18F-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10,37 g
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,79 excl. BTW
/ stuk
3,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen