SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E16-G04
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2E16-G04
Rubix:05279809
Fabrikant:KQB2E16-G04

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E16-G04
Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)
Port Size: G04 (1/2)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)
Port Size: G04 (1/2)
Toepassingen
KQB2 fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistoffen en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Materiaal | c3604; chemisch vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Profiel | kqb2e |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,15 excl. BTW
/ stuk
€ 18,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen