Referenties
SMC:KQ2S04-G01N
Rubix:A0264449
EAN:3618036052138

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-G01N
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604;pbt |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | kq2s |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen