FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q4-S6-P10 558765

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-Q4-S6-P10
Rubix:06150522
Fabrikant:558765
EAN:4052568055042
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q4-S6-P10 558765
Technische samenvatting
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 6 mm (port 1)
Materiaalmessing, vernikkeld (afdichting: nbr)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q4-S6-P10 558765


Insteekkoppeling NPQM-D-Q4-S6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
push-in connector NPQM-D-Q4-S6-P10 Maat=Standaard, Nominale maat=3 mm, Constructie=Push/pull-principe, Bedrijfsdruk bij volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmiddel=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,25 g
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 6 mm (port 1)
Materiaalmessing, vernikkeld (afdichting: nbr)
Lengte33,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 2for 4 mm o.d. pneumatic tube (port 2)
Maximumtemperatuur70 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Type vloeistof7:-:-
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,65 excl. BTW
/ stuk
3,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden