FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-S12-P10 558770
Insteekschroefkoppeling NPQM-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-D-Q6-S12-P10
Rubix:06150530
Fabrikant:558770
EAN:4052568055097

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-S12-P10 558770
Insteekkoppeling NPQM-D-Q6-S12-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,68 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen