FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-3/8-10 153426
Insteekschroefkoppeling QSK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSK-3/8-10
Rubix:06142308
Fabrikant:153426
EAN:4052568034597

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-3/8-10 153426
Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-3/8-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35,9 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,15 excl. BTW
/ stuk
€ 8,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen