FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q8-E-P10 558762
Insteekschroefkoppeling NPQM-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-D-Q8-E-P10
Rubix:06150538
Fabrikant:558762
EAN:4052568055011

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q8-E-P10 558762
Insteekkoppeling NPQM-D-Q8-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,37 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden