FESTO STEEKHULS NPQM-D-S4-E-P10 558811

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-S4-E-P10
Rubix:06150554
Fabrikant:558811
EAN:4052568055455
FESTO STEEKHULS NPQM-D-S4-E-P10 558811

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1push-in sleeve ø 4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEEKHULS NPQM-D-S4-E-P10 558811


Insteekhuls NPQM-D-S4-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com), Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2,99 g
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1push-in sleeve ø 4 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2push-in sleeve qs-4
Maximumtemperatuur70 °C
€ 1,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen