FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/8-4-B 153273

Insteekschroefkoppeling QSLF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSLF-1/8-4-B
Rubix:06142524
Fabrikant:153273
EAN:4052568033453
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/8-4-B 153273
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/8-4-B 153273


L-insteekschroefkoppeling QSLF-1/8-4-B 360° oriënteerbaar, inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,1 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x90x15 mm
Logistiek gewicht13,2 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,40 excl. BTW
/ stuk
2,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden