FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-12 153010 (130684)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-1/2-12
Rubix:05115775
Fabrikant:153010
EAN:4052568031183
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-12 153010 (130684)

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 1/2 in
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-12 153010 (130684)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x26x26 mm
Logistiek gewicht50,4 g
Aansluiting 1r 1/2 in
Materiaalvernikkeld messing
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4,91 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 4,06 excl. BTW / stuk
20 of meer
€ 2,97 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden