LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 6MM NIKK 3604 06 00

Legris Gelijke T-koppeling 219P

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3604 06 00
Rubix:06011140
Fabrikant:3604 06 00
EAN:0820099276878
LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 6MM NIKK 3604 06 00

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 6MM NIKK 3604 06 00


Koppeling voor 3 buizen met een gelijke diameter onder een hoek van 90 graden
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 3 Type: Buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Producttype: Buis-op-buisfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Gelijk T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,023

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht23 g
Gewicht verpakking247 g
Aansluiting 16
Materiaalvernikkeld messing
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur150 °C
Type vloeistofperslucht;vet;smeermiddel;water
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 7,91 excl. BTW
/ stuk
€ 9,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden