MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. 12 853164
SCHOT - RECHTE UNIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853164
Rubix:06261034
EAN:3660338093371

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. 12 853164
Materiaal : Messing/kunststofr
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | polymeer |
| Lengte | 46,7 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden