Referenties
SMC:KQ2E03-00A
Rubix:A0266040
EAN:3618036068719

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E03-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Aansluiting 1 | 5/32 in |
| Materiaal | messing |
| Lengte | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | 5/32 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Type vloeistof | lucht;water |
| Buitendiameter buis metrisch | 3,97 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 3,97 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen