FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-16 186105 (132047)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G1/2-16
Rubix:06145038
Fabrikant:186105
EAN:4052568014629
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-16 186105 (132047)

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/2 in
Materiaalmessing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-16 186105 (132047)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x30x30 mm
Logistiek gewicht53,6 g
Aansluiting 1g 1/2 in
Materiaalmessing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw)
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 216 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 8,82 excl. BTW
/ stuk
€ 10,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden