MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 6 - 884276
Insteek koppeling , T-koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:842856
Mecaline:884276
Rubix:06262755
EAN:3660338377075

Documenten
Productdetails : MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 6 - 884276
Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Lengte | 39 mm |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,96 excl. BTW
/ stuk
€ 54,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen