MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM 883885

Insteekkoppeling , 2 x insteek, haaks

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:883885
Rubix:06859848
EAN:3660338372896
MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM 883885
Technische samenvatting
Aansluiting 14
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM 883885


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Aansluiting 14
Materiaalvernikkeld messing
Lengte17,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
286,00 excl. BTW
/ 100 stuks
346,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden