Referenties
SMC:KQG2H16-04S
Rubix:05285218
Fabrikant:00766778
EAN:3618036030556

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H16-04S
Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)
Port Size: 04 (R1/2)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 16 (Ø16)
Port Size: 04 (R1/2)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | r1/2 |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,54 excl. BTW
/ stuk
€ 44,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen