FESTO INSTEEKKOPPELING, ZELFAFSLUITEND QSK-12 153443
Insteekschroefkoppeling QSK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSK-12
Rubix:06142304
Fabrikant:153443
EAN:4052568034764

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for ø 12 mm outer pipe |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING, ZELFAFSLUITEND QSK-12 153443
Zelfafsluitende insteekkoppeling QSK-12 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,5 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | for ø 12 mm outer pipe |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for ø 12 mm outer pipe |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,16 excl. BTW
/ stuk
€ 9,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen