FESTO KOPPELINGSSTUK KSZ-M20X1,5 36128

Koppelingsstuk KSZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:KSZ-M20X1,5
Rubix:05103047
Fabrikant:36128
EAN:4052568068172
FESTO KOPPELINGSSTUK KSZ-M20X1,5 36128
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal
Aansluiting 1female thread m20x1.5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTUK KSZ-M20X1,5 36128


Koppelingsstuk KSZ-M20X1,5 voor de compensatie van de uitlijnen bij cilinders met borging tegen verdraaiing beschermde zuigerstang + varianten. Zuigerstangzijdige montage. Grootte=M20x1,5, Inbouwpositie=willekeurig, Getapte aansluiting=Inwendige schroefdraad M20x1,5, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83x37x63 mm
Logistiek gewicht403,67 g
Materiaalverzinkt staal
Aansluiting 1female thread m20x1.5
Aansluiting 244
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,71 excl. BTW
/ stuk
50,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen