FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/8-6 153411
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSRL-1/8-6
Rubix:06143312
Fabrikant:153411
EAN:4052568034474

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/8-6 153411
L-insteekfitting, draaibare QSRL-1/8-6 360° draaibaar, met kogellager, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,1 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x22x38 mm |
| Logistiek gewicht | 19,07 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,13 excl. BTW
/ stuk
€ 18,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden