FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-8 153404

Insteekkoppeling QSR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSR-1/8-8
Rubix:06143272
Fabrikant:153404
EAN:4052568034443
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-8 153404

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-8 153404


Rotatie-insteekkoppeling QSR-1/8-8 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33,74 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
19,73 excl. BTW
/ stuk
23,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen