FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G3/8-10 186301
Insteekschroefkoppeling QSK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSK-G3/8-10
Rubix:06147304
Fabrikant:186301
EAN:4052568040871

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G3/8-10 186301
Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-G3/8-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41,81 g |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,86 excl. BTW
/ stuk
€ 9,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen