NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 12-1/4 BSPP - C02251228

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02251228
Rubix:05204254
Fabrikant:C02251228
NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 12-1/4 BSPP - C02251228

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconevrij); schroefdraaddelen: vernikkeld messing; borgring: roestvrij staal; ontgrendelhuls en steunring: pom; kraag: vernikkeld zink
Aansluiting 1g1/4 male (iso g)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 12-1/4 BSPP - C02251228


Pneufit-C rechte adapter met interne en externe zeskant Ø12mm x G1/4" C02251228

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconevrij); schroefdraaddelen: vernikkeld messing; borgring: roestvrij staal; ontgrendelhuls en steunring: pom; kraag: vernikkeld zink
Aansluiting 1g1/4 male (iso g)
Profielrechte adapter (externe + interne zeskant)
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen