FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G3/8-8 186299

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSK-G3/8-8
Rubix:06147312
Fabrikant:186299
EAN:4052568040857
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G3/8-8 186299

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G3/8-8 186299


Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-G3/8-8 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43,6 g
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 7,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen