FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/4-10 186310

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSKL-G1/4-10
Rubix:06147320
Fabrikant:186310
EAN:4052568040963
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/4-10 186310

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/4-10 186310


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-G1/4-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht57,57 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84813099
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden