SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL06-00

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRL06-00
Rubix:05283811
Fabrikant:KRL06-00
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL06-00
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL06-00


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8 g
Aansluiting 16
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,60 excl. BTW
/ 10 stuks
50,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen