NORGREN RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6 - 1/8 BSP - M01250618
Pneufit-M rechte adapter met buitenzeskant serie M0225
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:M01250618
Rubix:A0126996
Fabrikant:M01250618

Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6 - 1/8 BSP - M01250618
Rechte in te schroeven fitting connector 6 - R1/8 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 6 mm tube o.d. |
| Profiel | recht |
| Aansluiting 2 | r1/8 male thread |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | pneufit m rechte adapter 6mm x r1/8 |
| Diameter buis | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen