SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGU06-00
Cleanroom-snelkoppelingen - "Y"-aftakking, "Y"-gelijk KPGU
Zie technische informatieReferenties
SMC:KPGU06-00
Rubix:A0267930
Fabrikant:00004412
EAN:3618036072044

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleen (pp); roestvrij staal (sus304 / 1.4301) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø6 |
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGU06-00
De KP-serie is een reeks snelkoppelingen voor ventilatorsystemen in cleanrooms en voor pneumatische systemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metallisch. De onderdelen worden in een cleanroomomgeving gereinigd, gemonteerd en in een tweelaagse verpakking verpakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen (pp); roestvrij staal (sus304 / 1.4301) |
| Aansluiting 1 | ø6 |
| Profiel | y-vertakking (union „y“) |
| Aansluiting 2 | ø6 |
| Type | union „y“ |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 132,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen