FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12HL 153069
Insteekschroefkoppeling QSL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-12HL
Rubix:06142448
Fabrikant:153069
EAN:4052568031626

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12HL 153069
L-insteekkoppeling QSL-12HL met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,08 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | instant socket ø 12 mm |
| Profiel | qsl-h |
| Aansluiting 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,27 excl. BTW
/ stuk
€ 5,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen