FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-12 132054 (186351)
Insteekschroefkoppeling QSL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-G1/4-12-20
Rubix:06149906
Fabrikant:132054
EAN:4052568027063

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-12 132054 (186351)
L-insteekschroefkoppeling QSL-G1/4-12-20 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50,43 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 85,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden