FESTO Y-SCHROEFKOPPELING NPFC-Y-R38-2G38-MFF 8030233
Schroefkoppeling NPFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-Y-R38-2G38-MFF
Rubix:06149724
Fabrikant:8030233
EAN:4052568063351

Documenten
Productdetails : FESTO Y-SCHROEFKOPPELING NPFC-Y-R38-2G38-MFF 8030233
Y-schroefkoppeling, oriënteerbaar NPFC-Y-R38-2G38-MFF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86,66 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g 3/8xr 3/8 |
| Profiel | y |
| Aansluiting 2 | 11 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden