FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/8-4 186116 (132048)

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-G1/8-4
Rubix:06147432
Fabrikant:186116
EAN:4052568039264
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/8-4 186116 (132048)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/8-4 186116 (132048)


L-insteekschroefkoppeling QSL-G1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x80x20 mm
Logistiek gewicht13,3 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden