MECALINE INSTANT KNIEKOPP.HOOG 6X1/4 853106
TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853106
Rubix:06260538
EAN:3660338092855

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP.HOOG 6X1/4 853106
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Profiel | normaal profiel |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
