FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G14-Q10-P10 578397

Doorvoerschroefkoppeling NPQH-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-T-G14-Q10-P10
Rubix:06148712
Fabrikant:578397
EAN:4052568061005
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G14-Q10-P10 578397

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G14-Q10-P10 578397


T-insteekschroefkoppeling NPQH-T-G14-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht45,6 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 8,22 excl. BTW
/ stuk
€ 9,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden