FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-4-I-R 133002
Insteekschroefkoppeling QSM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSM-M3-4-I-R
Rubix:06149078
Fabrikant:133002
EAN:4052568028930

Technische samenvatting
| Materiaal | staal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m3 male thread |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-4-I-R 133002
Insteekschroefkoppeling QSM-M3-4-I-R Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,25 g |
| Materiaal | staal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m3 male thread |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen