FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M5-4 130771 (153333)
Insteekschroefkoppeling QSML
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSML-M5-4-100
Rubix:06143052
Fabrikant:130771
EAN:4052568024925

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / nbr / pom / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M5-4 130771 (153333)
L-insteekschroefkoppeling QSML-M5-4-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84x70x58 mm |
| Logistiek gewicht | 3,74 g |
| Materiaal | pbt / nbr / pom / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden