FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M7-6 130774 (186353)

Insteekschroefkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSML-M7-6-100
Rubix:06149966
Fabrikant:130774
EAN:4052568024956
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M7-6 130774 (186353)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1external thread m7
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M7-6 130774 (186353)


L-insteekschroefkoppeling QSML-M7-6-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht6,51 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1external thread m7
Profielmini
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 239,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 289,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen