FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-Q8-P10 578340
Insteekschroefkoppeling NPQH-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-D-G18-Q8-P10
Rubix:06148452
Fabrikant:578340
EAN:4052568060435

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-Q8-P10 578340
Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G18-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x10x10 mm |
| Logistiek gewicht | 12,3 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,41 excl. BTW
/ stuk
€ 2,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden