FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10 8158775
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10
Rubix:A0368726
Fabrikant:8158775
EAN:4052568599027

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal (behuizing/klemmend deel); nbr (afdichtingen incl. schroefdraadafdichting & o-ring); pom (demontagering) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10 8158775
NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal (behuizing/klemmend deel); nbr (afdichtingen incl. schroefdraadafdichting & o-ring); pom (demontagering) |
| Diameter buis | 4 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (l-vorm, push-pull) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad m5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen