FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M7-Q4-F1A-P10 8158777
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-M7-Q4-F1A-P10
Rubix:A0368724
Fabrikant:8158777
EAN:4052568599041

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal; nbr (afdichtingen en o-ring); pom (demontagering) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M7-Q4-F1A-P10 8158777
NPQE-L-M7-Q4-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal; nbr (afdichtingen en o-ring); pom (demontagering) |
| Diameter buis | 4 mm |
| Type koppeling | l-vorm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad m7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,98 excl. BTW
/ stuk
€ 6,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen