Referenties
Festo:KDVF-5
Rubix:05102982
Fabrikant:7562
EAN:4052568065225

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing); messing (nippel); aluminium (oogmoer) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF-5 7562
Meervoudige contactdoos KDVF-5 voor meervoudige koppeling van kunststofslangen met 2, 3 en 4 mm. Nominale diameter=4 mm, Werkdruk=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x25x130 mm |
| Logistiek gewicht | 37,21 g |
| Materiaal | pom (behuizing); messing (nippel); aluminium (oogmoer) |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,75 excl. BTW
/ stuk
€ 46,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen