Referenties
Festo:ASI-SD-PG-M12
Rubix:05094021
Fabrikant:18789
EAN:4052568022419

Technische samenvatting
| Materiaal | brons (pencontacten);pa (behuizing);vernikkeld (wartelmoer) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO KABELSTEKKER ASI-SD-PG-M12 18789
kabelaansluiting ASI-SD-PG-M12 Bevestigingspositie=willekeurig, Werkspanningsbereik wisselstroom=<= 125 V, Toegestane stroombelasting=3 A, Beschermingsklasse=(* IP65, * IP67), Omgevingstemperatuur=-40 - 85 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | brons (pencontacten);pa (behuizing);vernikkeld (wartelmoer) |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen