FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R14-Q8-F1A-P10 8158784
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-R14-Q8-F1A-P10
Rubix:A0368719
Fabrikant:8158784

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal; ptfe (schroefdraadafdichting); pom (demontagering); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R14-Q8-F1A-P10 8158784
NPQE-L-R14-Q8-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal; ptfe (schroefdraadafdichting); pom (demontagering); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Type koppeling | steekschroefkoppeling (l-vorm, push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad r1/4 + slang buiten-ø 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,22 excl. BTW
/ stuk
€ 5,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen