Referenties
Festo:SEA-GS-M8
Rubix:05107509
Fabrikant:18696
EAN:4052568022327

Technische samenvatting
| Materiaal | pa (behuizing);messing, vernikkeld (wartelmoer);verguld, messing (stiftcontacten) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER SEA-GS-M8 18696
stekker SEA-GS-M8 Toegestane kabeldiameter = 3,5 - 5 mm, Gebaseerd op de norm = (* EN 61076-2-101, * EN 61984), Bevestigingspositie = willekeurig, Werkspanningsbereik AC =<= 60 V, Werkspanningsbereik DC =<= 60 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pa (behuizing);messing, vernikkeld (wartelmoer);verguld, messing (stiftcontacten) |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,23 excl. BTW
/ stuk
€ 17,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen