FESTO INSTEEKSCHROEFKOPP NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10 8144606
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10
Rubix:A0410653
Fabrikant:8144606
EAN:4052568581213

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing); aluminium (schroefdraadafdichting); tpee (schroefdraadafdichting); pom (demonteerring); nbr (slangafdichting) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPP NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10 8144606
NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing); aluminium (schroefdraadafdichting); tpee (schroefdraadafdichting); pom (demonteerring); nbr (slangafdichting) |
| Diameter buis | 12 mm |
| Type koppeling | steekschroefkoppeling (rechte uitvoering) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad g1/4; voor slang buiten-ø 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,74 excl. BTW
/ stuk
€ 19,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen